PETカップ 透明

PETカップ 透明 - サンナップPETカップ 透明 - サンナップ
(5件のレビュー)

2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。

容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89285637DAC-02PET
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89285637
2023-12-05
用途: 商品プレビューを考えていますまる。 子供たちの実験教室用に5種類の試薬を小分けにするために購入しました。
特定非営利活動法人架け橋mirai教育・研究機関

大きさ的にもぴったりで。非常に良かったです。他でまとめて買いすると、ひとつかふたつは、壊れていたり傷があったりしたのですが、この商品はそのようなことがなかったです。

対象商品 : 89285637
2024-06-25
用途: 日本茶のサンプリング
卸売・小売業

心配だった強度もあり、大きさもちょうどよかったです。

対象商品 : 89285637
2023-06-30
用途: 添加物講座のテイスティング用に購入
まゆの島その他業種

添加物の講座を行うにあたり、添加物でジュースやスープを実演で作り、お客様に味見をしていただくために購入しました。
透明でとても見やすく、お値段の割に容器がしっかりとしていて安定感もあり、大満足の商品でした!1オンスのサイズがあれば、なをベストでした。

対象商品 : 89285637
2018-07-24
用途: 試食販売

このカップ安いのにほんと優秀です。暑い夏の車の中でも変形したりすることもなくすごくいいです。

対象商品 : 89285637
2015-11-24
用途: 宣伝販売の試食用にしようしています。
製造業

容量、形態 強度については使用させていただき問題ありません。
耐熱温度が60度ということで 多少温度が高くなっても良いとのことでしたらありがたいです。
価格につきましては、購入するとその跡に特売価格の案内があり、
ロットをまとめると安くしてもらえるほうがありがたいです。
市販の商品より 少ないロット 低価格で購買できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする