曜日別特売

6×21cmストロー ストレート包装なし

6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業
(1件のレビュー)
タイプストレート包装なし内容量1箱(500本)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89285725No.502/6×210mmストレートストロー5002106なしポリプロピレン
オープン
719
791(税込)
当日出荷
01207553No.511/6×210mmストレートストロー5002106なしオレンジポリプロピレン
オープン
719
791(税込)
当日出荷
01207578No.506/6×210mmストレートストロー5002106なしクリアポリプロピレン
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
89285707No.504/6×210mmストレートストロー----ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
89285716No.500/6×210mmストレートストロー----ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
01207587No.505/6×210mmストレートストロー----ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
89285691No.515/6×210mmストレートストロー-2106なし白地ストライプ4色ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
01207562No.503/6×210mmストレートストロー-2106なしポリプロピレン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89285707No.504/6×210mm89475207-No.504/6×210mm ストレートストロー 大黒工業 89475207ストレートストロー大黒工業1箱(500本)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89285716No.500/6×210mm89475216-No.500/6×210mm ストレートストロー 大黒工業 89475216ストレートストロー大黒工業1箱(500本)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01207587No.505/6×210mm89475173-No.505/6×210mm ストレートストロー 大黒工業 89475173ストレートストロー大黒工業1箱(500本)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207553
2022-04-11
用途: 研修で行う「ストロータワーゲーム」
サービス業

しっかりしていてハサミでも切れる、色もカラフル、うってつけのストローでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする