二合角壜

二合角壜 - 中央化学二合角壜 - 中央化学
(14件のレビュー)
材質PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×128容量(mL)約360耐熱温度(℃)65内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89286802D
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 蕎麦のお出汁を入れます。
旬彩ばん東飲食業

大きさも、漏れもせず、見栄え良く最適です。
一合、二合サイズも使用してます。

対象商品 : 89286802
2024-06-25
用途: そばつゆを入れます。
そば処きくち飲食業

そばつゆ約三人前用に使います。以前も同じようなものを使っていたのですが、なくなったので、探していました。価格も、クーポンを使用して、安く購入できました。助かりました。

対象商品 : 89286802
2024-03-22
用途: ドレッシング容器として
川崎味噌麹屋製造業

形、大きさともに丁度良く、ドレッシングやタレ入れに重宝しています。

対象商品 : 89286802
2024-02-05
用途: 持ち帰りのタレを入れて見た。
杉本食堂飲食業

お店のタレ販売に使用してみました。
とてもシンプルで持ちやすく販売に重宝しています。
これからも購入したいと思います。

対象商品 : 89286802
2022-12-26
用途: そばつゆの入れ物

そばつゆを入れる際に使用しています。約五人分入るのでちょうほうしています。

対象商品 : 89286802
2020-07-28
用途: テイクアウト タレ入れ
卸売・小売業

かたちも良く、中身も漏れずに、しっかりしていました。

対象商品 : 89286802
2020-04-30
用途: スープ入れ
飲食業

液漏れしそうになく、ちょうどいいサイズ。
また購入したいです。

対象商品 : 89286802
2019-05-25
用途: ラーメン出前
飲食業

やや 容量足りないですが 質は良かったです.次また考えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする