曜日別特売

舟皿

舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成舟皿 - シーピー化成
(6件のレビュー)
材質PSP
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大きさ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287134VK-211パック(100枚)220×130×19特大---
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89287143VK-221パック(100枚)200×110×17---
オープン
519
571(税込)
当日出荷
89287152VK-231パック(100枚)165×100×16---
オープン
399
439(税込)
当日出荷
70121546VK-241パック(100枚)150×83×14---
オープン
289
318(税込)
当日出荷
25732088VK-211ケース(100枚×24袋)220×130×19特大19130220
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732097VK-221ケース(100枚×36袋)200×110×1717110200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732106VK-231ケース(100枚×48袋)165×100×1616100165
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
25732115VK-241ケース(100枚×64袋)150×83×141483150
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287134
2025-09-24
用途: イベント時
サービス業

どんなメニューにも対応できて大きさも丁度良くて満足しております。

対象商品 : 70121546
2022-05-30
用途: 運搬作業時
しょうねんボーイズ有限会社サービス業

とても軽いので車などトランクへの移動も楽です。ありがとう。7階から重い商品を一度に上げ下ろしできます。

対象商品 : 89287143
2020-02-08
用途: 餅つきイベント用の船皿として

このサイズが周りに売っていなかったので此処で見つけて購入、イベントに間に合い大変助かりました。

対象商品 : 70121546
2019-08-30
用途: 粉物の販売作業時
龍まるや 製造業

夏祭りのタコ焼き屋で使用。その場で食べる方用に最適でした。トレーの価格がとても安くて助かっております。

対象商品 : 89287152
2016-08-31
用途: 地域の夏祭りで出店するのに購入
岡本 どんどん飲食業

地域の夏祭りで、お好み焼きの薄焼きを二つ折りにして、舟皿を二枚つかって、蓋をして売るのに使いました。小ぶりの薄焼きを入れるのに、丁度良い大きさでコストパフォーマンス的にもまんぞくです。

対象商品 : 89287152
2016-11-08
用途: 学園祭
教育・研究機関

急いでいたので即日発送で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする