シーピー化成
SF丸桶 黒本体
(1件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみになります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
電子レンジ
種別
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64089148
2 黒
1袋(10枚)
-
ポリスチレン
-
-
47
255
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
89287283
3
1パック(10枚)
Φ280×47
SF[低発泡PSP]
×
-
-
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89287292
4
1パック(10枚)
Φ320×48
SF[低発泡PSP]
×
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89287301
5
1パック(10枚)
Φ367×48
SF[低発泡PSP]
×
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25732203
3
1ケース(10枚×24袋)
-
-
-
本体
47
280
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732219
4
1ケース(10枚×24袋)
-
-
-
本体
48
320
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732228
5
1ケース(10枚×16袋)
-
-
-
本体
48
367
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732237
6
1ケース(10枚×10袋)
-
-
-
本体
48
400
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980