FMホイルケース

FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツ
(6件のレビュー)

仕様合紙なし 材質アルミニウム 厚さ(μm)11ミクロン±10% 内容量1パック(500枚)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89287344 3F 21 18
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
89287353 4F 31 19
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
89287362 5F 35 20
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
89287371 6F 40 25
オープン
459
505 (税込)
当日出荷
89287387 7F 45 27.5
オープン
569
626 (税込)
当日出荷
89287396 8F 50 30
オープン
639
703 (税込)
当日出荷
89287405 9F 54 31
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
89287414 10F 55 36
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89287414
2024-11-16
用途:
お弁当
その他業種

厚みがありしっかりしていて破れにくい
大きさもあり使いやすい

対象商品:
89287371
2022-10-05
用途:
お弁当パックの中の漬け物やサラダを入れる時
株式会社H T 様 (卸売・小売業)

作業しやすくとても満足でした。
厚みもあるので安定感あり。

対象商品:
89287414
2021-08-29
用途:
パン屋のカットパイを包装するときに使用
村の小さなパン屋さん 様 (製造業)

ロングアップルパイを5カットに切っても販売しています
その時に大きさや値段も手ごろで気にいってます

対象商品:
89287362
2019-07-17
用途:
薬味を盛る
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

容器の中なスペースにちょうどいい大きさです。高さもちょうど良いので、はみ出すこともなくきちんと盛れます。厚さもほどほどで型崩れもしないです。

対象商品:
89287362
2015-03-21
用途:
弁当のおかずカップとして
農・林・水産業

最近弁当を作る機会が増え、おかずのしきりに重宝するサイズなのですが、近くの店にはこのサイズはなかなか売っていないので、見つけた時には感激でした。
しかも紙の中敷きがない分コンパクトで使いやすい。
その上価格も安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89287396
2014-10-07
用途:
湿粉体の水分値測定用の受け皿

高さが必要ではなく 円型で 10mm程度の縁がついていればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする