FMホイルケース 小判

FMホイルケース 小判 - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)
底径(Φmm)65×30高さ(mm)30仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%内容量1パック(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287423小判8号
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287423
2014-08-19
用途: 弁当の品を入れ物として
松花堂弁当の伊呂波飲食業

少し大き目なのでもう少し小さいものがあれば使いたいが
値段も少しでも安いほうが!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする