東洋アルミエコープロダクツ
FMホイルケース(厚手)小判
(1件のレビュー)
仕様
合紙なし
材質
アルミニウム
タイプ
厚手
厚さ(μm)
25ミクロン±10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
底径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89287432
小判12号
1パック(300枚)
90×50
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89287441
小判15号
1パック(300枚)
111×65
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89287457
小判D型
1パック(500枚)
75×45
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89287466
小判F大
1パック(500枚)
81×50
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88630517
小判F大
1ケース(500枚×16本)
81×50
25
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980