FMホイルケース(厚手)菊

FMホイルケース(厚手)菊 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)菊 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)菊 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)菊 - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)菊 - 東洋アルミエコープロダクツ
(5件のレビュー)
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%内容量1パック(500枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287511菊6F4025
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89287527菊7F4428
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89287536菊8F5030
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89287545菊9F5530
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: デイサービスでのおやつ作り
医療・福祉・介護関連業

近くのホームセンターとかではこの様な厚手の堀るケースは扱っていないのでとても助かっている。焼き菓子には欠かせない。

2025-12-25
用途: 施設利用者の正月おせち料理
医療・福祉・介護関連業

使い勝手もよく値段も安いためコスパがいいと思います。

2025-02-03
用途: デイサービスでのおやつ作りで使用。
医療・福祉・介護関連業

リピート買いしている商品です。近所のホームセンターでは扱っていないので重宝しています。

対象商品 : 89287527
2019-07-06
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

保育園の給食調理に使用しています。
サイズがちょうどよく、丈夫で少々重めの食材を入れても、変形しないので、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89287545
2018-06-06
用途: 製パン
有限会社DIG IT卸売・小売業

カフェモカロール、シナモンロールなどに使います。厚みもありしっかりしていて使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする