FMホイルケース(厚手)ひまわり

FMホイルケース(厚手)ひまわり - 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)ひまわり - 東洋アルミエコープロダクツ
(2件のレビュー)

合紙がなく剥離性が良いです。

底径(Φmm)60仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%内容量1パック(300枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89287554ひまわり小32.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89287563ひまわり大45
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287554
2018-12-04
用途: オードブルの盛り込み時
有限会社みやした卸売・小売業

高さがあるのに変形しにくいので、ソースをたっぷり使うメニューの複数盛り付け時にも味が混ざり合うことなく盛り合わせられて便利です。

対象商品 : 89287554
2019-01-24
用途: オードブル等の盛り付け
長楽飲食業

厚手のアルミで、丈夫、煮汁も一緒に盛り付けられて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする