セイコー
ホイルカップ(透明)
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。
色
透明
材質
スチロール
厚さ(μm)
0.15
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径×深さ(mm)
上径×下径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89287931
SH-4
1パック(400枚)
40×20
40×22×20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
89287947
SH-5
1パック(400枚)
50×20
50×33×20
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89287956
SH-6
1パック(400枚)
60×23
60×40×23
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89287965
SH-7
1パック(200枚)
70×23
70×45×23
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
89287974
SH-8
1パック(200枚)
80×25
80×48×25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください