除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4)

除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4) - 永田製作所
(3件のレビュー)

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。
クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)

本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892942131268300
3,248
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294213
2018-11-03
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

風の有無や周りの状況を気にすることなく除草剤を散布できます。長円形なので縦にすると畝の谷間にも使えます。ノズルを取り換えできれば最高ですがこのお値段では仕方ないかなと思います。

対象商品 : 89294213
2016-04-21
用途: 畑の除草剤
農・林・水産業

使いやすくて満足です。

対象商品 : 89294213
2015-08-14
用途: 除草剤散布
個人のお客様

散布する時、必需品であるがホームセンター並に感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする