曜日別特売

ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4)

ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4) - 永田製作所

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。

本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.42[0.7]、0.50[1.0]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892942651268900
10,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする