曜日別特売

コルト噴口C-2 (G1/4)

コルト噴口C-2 (G1/4) - 永田製作所
(3件のレビュー)

1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。

用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892942921123300
7,600
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コルト噴口C-2
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 背負噴霧器(Max2気圧)

大変気に入りましたのでレビューしました。背負の1~2気圧で使用していますが、野菜から果樹まで万能です。噴霧パターンを替えるとき以外は、ほぼ片手持ちで軽くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89294292
2018-10-30
用途: 殺虫剤の散布に使用
喜連東連合第三町会その他業種

単価が安かったのでどうかな~と 思ったが 使いやすくてよかった

1が参考にしています
対象商品 : 89294292
2016-01-29
用途: 練り混ぜミキサに剥離剤を吹き付ける

ピストル型でコンパクト、噴射の調整がしやすくとにかく軽くて良い、長時間使用しても疲れない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする