永田製作所
ピストル噴口ALD(G1/4)
レバーを
用途
ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。
全長(mm)
345
タイプ
動力
本体質量(g)
525
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
15以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)
1.6・2.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294301
1122900
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった