ライフル噴口PN-1 (G1/4)

ライフル噴口PN-1 (G1/4) - 永田製作所
(1件のレビュー)
用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。全長(mm)270タイプ動力本体質量(g)550最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.7出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892943171123000
18,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294317
2017-08-06
用途: 機材水洗用
有限会社アクセス

作りがよく、耐久力もありそうです。使い勝ってもよく、良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする