曜日別特売

新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)

新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) - 永田製作所
(1件のレビュー)
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8929432611241003.0
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294326
2019-06-22
用途: 農薬の散布
農・林・水産業

まずまず満足しています。改良して欲しい点は散布角度調整用のグリップが使用中に自然に回ってしまって再度調整を強いられることが有りました。
クリックタイプにするとかの改良をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする