永田製作所
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
用途
特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)
700
タイプ
動力
本体質量(g)
445
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294335
1124300
3.0
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください