永田製作所
背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途
野菜、果樹等。
全長(mm)
425
タイプ
動力
本体質量(g)
250
最高圧力(MPa)
3.0
機能
ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)
4以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294353
1130500
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった