永田製作所
新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)
葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途
果樹全般
平面野菜
立木野菜
ハウス
全長(mm)
840
タイプ
動力
本体質量(g)
553
最高圧力(MPa)
3.0
機能
切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294362
1126400
3.0
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください