永田製作所
ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)
用途
10アール当り25L散布用。
全長(mm)
50
質量(g)
17
穴径(Φmm)
0.9
穴数
1
水量(L/min)[圧力(MPa)]
0.60[0.2]、0.66[0.25]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294387
1231100
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください