永田自在一頭口(G1/4)

永田自在一頭口(G1/4) - 永田製作所
(8件のレビュー)
全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892944571201700
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294457
2025-04-30
用途: エアコンクリーニング
サービス業

水圧調整でき、とても格安にて提供致しました。問題なく便利に利用させて頂いています。ノズル先サイズもピッタリでした。

対象商品 : 89294457
2025-04-23
用途: エアコンの洗浄など。
バンドーレイキ サービス建設業・工事業

ノズル先端で水量の調整が出来き軽くて使いやすいです。

対象商品 : 89294457
2024-08-21
用途: 噴霧器
製造業

噴霧器の先の交換用にかいました、とても使いやすいです

対象商品 : 89294457
2021-10-06
用途: 農薬散布

背負式手動噴霧器で使用しており、噴出パターンが調整できるのでありがたい

対象商品 : 89294457
2021-08-05
用途: クリーニングのサッシ掃除
おそうじ小町サービス業

噴射の強弱が出来、汚れによって調節が出来るのがいい。
水の広がりが大きく出来るので仕事に最適

対象商品 : 89294457
2018-05-30
用途: 柿。栗。梨などの予防に。
農・林・水産業

除草剤散布用の動噴で筒先を長くして作業をしていたが、枝先まで届かない為ホームセンターへ買いに行きましたが値段が高いので止めました。
モノタロウさんのカタログで見つけて注文しました、早速使用して見ると、高いところまで届くので嬉しかったです。

対象商品 : 89294457
2018-02-19
用途: だんじりの洗いに使う
建設業・工事業

このままで良いと思います出来ればコンプレッサーのあつがかかるとさきおまわしにくい

1が参考にしています
対象商品 : 89294457
2017-02-09
用途: エアコン洗浄時
株式会社クリーンサービス自由が丘

思っている以上に、使い易く、水の勢いも邪魔されない様で、良かったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする