永田製作所
散水器 S-5
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294886
2311200
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください