アルコール製剤(食品添加物) セハー80

アルコール製剤(食品添加物) セハー80 - セハージャパン
(2件のレビュー)

食品用発酵アルコールを原料にした除菌剤なので使用中、使用後も水洗い、拭き取りの必要がありません。食品に付いても安心です。
アルコール濃度80%で、除菌力を最大限に発揮できます。二度手間の水洗いや拭き取り作業の必要がないので、作業時間の短縮、省力化になります。

仕様【充填ガス】窒素/LPG成分エタノール/73.54%(重量%)、クエン酸ソーダ/0.05、乳酸/0.01%、精製水/26.4%材質容器/アルミ、キャップ/PP内容量(mL)370内容量1本(370mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89288735-
オープン
899
971(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: マイクロフォンの除菌
サービス業

当方、イベント音響で以前から使わせていただいています。
マイクはいろんな人がとっかえひっかえ使われるので現場の必需品です。
食品にも使えるので安心ですし、速乾性なのも使い勝手が良いです。
同じような環境の方には自信を持ってお勧めしています。

2025-12-14
用途: ミートスライサーの消毒に使用

スライサーを購入したので水洗いできない本体の清掃後、アルコール消毒するために使用しました。
手軽に使用でき安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする