食品加工向け 離型・潤滑油(無味・無臭) セハー330

食品加工向け 離型・潤滑油(無味・無臭) セハー330 - セハージャパン
(2件のレビュー)

セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。

仕様充填ガス/LPG成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C材質容器/スチール、キャップ/PP内容量(mL)330危険物の類別非危険物内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89288744-
オープン
1,998
2,158(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89288744
2016-10-04
用途: 食品加工機械
卸売・小売業

オイルとしての性能は問題なし。
しかし、ノズル使用による『オイル受け』への注油その際キャップ装着口にギャップがあり『漏れ』が常時発生は見逃せない。『正規消費』と『漏れ』の量はほとんど変わらないくらい。『ノズル使用のテスト』をメーカーに要望したい。

1が参考にしています
対象商品 : 89288744
2015-08-15
用途: 食品加工
夢彩

無味、無臭なので匂い移りしやすい食品にも使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする