曜日別特売

アルコール製剤(食品添加物)セハーSS75

アルコール製剤(食品添加物)セハーSS75 - セハージャパン
(5件のレビュー)

幅広い食品加工に対応した、アルコール濃度75%の使いやすいアルコール製剤です。品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。pHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。
食品機械器具の除菌にも優れた効果を発揮します。

成分エタノール/67.9%、グリシン/0.2%、精製水/31.9%材質容器/PE、キャップ/PPpH7.2~7.8
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89288771本体(トリガー付)1本(1L)1Gトリガー付
オープン
1,998
2,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
89288787詰替用ボトル1本(1L)1Bボトル詰替用
オープン
取扱い終了
89288796詰替用1本(4L)4ケース詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89288787
2023-11-17
用途: 干し柿作り時、熱湯処理に変えて、本品をスプレイし現在失敗は皆無です。
吉江農園農・林・水産業

単価を抑えるため、補充容器で2000~5000ミリリットルくらい
の販売を希望します。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 89288796
2020-02-19
用途: 厨房その他

注ぎ口が別途あるので小さな容器に入れるのに助かります。今回で3回目の購入です。

2が参考にしています
対象商品 : 89288796
2020-02-19
用途: キッチンの消毒。食品の品質保持。
医療・福祉・介護関連業

キッチン全般の消毒に使っていますが、乾きも早く、ピカピカになります。
野菜に一吹きするとだいぶ長持ちします。

対象商品 : 89288796
2018-02-17
用途: 食品意外にも
鉱業

食品意外にも使用しています、何でも消毒に使用しています。

対象商品 : 89288771
2016-07-09
用途: 料理保存に大活躍

保存する食品をタッパーに入れる前に一ふき、蓋も一ふきしています。食品と混ざっても大丈夫なのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする