LED電球ボール形 広配光タイプ

LED電球ボール形 広配光タイプ - ELPA
(13件のレビュー)

白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計。
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。

電源(V)100口金E26明るさ電球100W形相当定格平均寿命(時間)40000質量(g)165タイプ屋内用全光束(Lm)1340電球形状ボール形外径(Φ)×全長(mm)95×125電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89289593LDG14D-G-G20414.00.25昼光色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
89289602LDG15L-G-G20515.00.27電球色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89289593LDG14D-G-G20461738767LDG13D-G-G2105LDG14D-G-G204 LED電球 ボール形G95 ELPA 61738767LED電球 ボール形G95ELPA1個
1,709
税込1,880
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89289602LDG15L-G-G20561738776LDG13L-G-G2106LDG15L-G-G205 LED電球 ボール形G95 ELPA 61738776LED電球 ボール形G95ELPA1個
1,709
税込1,880
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-17
用途: 風呂場で使用
運輸・通信業

2016.7.28 に購入して、風呂場で使用してます。めちゃくちゃ明るいです。今のところ不具合はありません。

対象商品 : 89289602
2018-10-01
用途: リビング
株式会社トリム・アソシエイツ

電球色と若干昼光寄りで、すっきりした光源として常用しています。
寿命は短く、点灯中に時々、点滅を繰り返します。
原因不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 89289593
2018-12-21
用途: 仕事場で使います
中尾漆器店製造業

今まで使っていた、蛍光灯を交換してこれにしました結構いいです
満足しています。

対象商品 : 89289593
2017-10-27
用途: 居間の照明

100W相当ということで居間の照明用に購入しました。従来の白熱100Wよりもはるかに明るい感じです。謳い文句通りの寿命(4万時間)が有れば、言うことなしです。

対象商品 : 89289593
2017-11-24
用途: 部屋の灯りとして
医療・福祉・介護関連業

部屋が明るくなり家族全員喜んでいます。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 89289593
2017-11-20
用途: 風呂場
同進金属工業株式会社

スイッチを付けると直ぐに点灯して、とても明るいです。

対象商品 : 89289593
2016-09-22
用途: 廊下、洗面所、で使用
運輸・通信業

すぐに明るい。ぱっと明るい。タイムラグがない。眩しいくらい
明るい。こんなに明るいとは思わなかったので、ちょっと眩しいかも。要望として屋外用も出して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 89289593
2016-12-04
用途: 作業場照明
土竜窟

数年前に購入した同形のものよりもはるかに明るく値段も安く満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする