一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品

一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。

電圧(V)100~242幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1台
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89290257NNFK90517/NNU601005KLE9475000108.55100昼白色
24,200
取扱い終了
返品不可
89290266NNFK90517/NNU401005KLE9245000102.12450昼白色
18,400
取扱い終了
返品不可
89290275NNFK90517/NNU500005KLE9365000108.93920昼白色
20,700
取扱い終了
返品不可
89290284NNFK90517/NNU400005KLE9195000103.21960昼白色
16,900
取扱い終了
返品不可
89509253NNFK90517/NNU602005KLA96250001066570昼白色
31,200
取扱い終了
89509262NNFK90517/NNU602004KLA9624000100.66240白色
31,200
取扱い終了
89509271NNFK90517/NNU602007KLA962350094.45850温白色
31,200
取扱い終了
89509287NNFK90517/NNU602003KLA962300094.45850電球色
31,200
取扱い終了
89509296NNFK90517/NNU502005KLA932500098.13140昼白色
21,900
取扱い終了
89509305NNFK90517/NNU502004KLA932400093.12980白色
21,900
取扱い終了
89509314NNFK90517/NNU502007KLA932350087.22790温白色
21,900
取扱い終了
89509323NNFK90517/NNU502003KLA932300087.22790電球色
21,900
取扱い終了
89509332NNFK90517/NNU601004KLE9474000103.24850白色
24,200
取扱い終了
89509341NNFK90517/NNU601007KLE947350096.64540温白色
24,200
取扱い終了
89509357NNFK90517/NNU601003KLE947300096.64540電球色
24,200
取扱い終了
89509366NNFK90517/NNU401004KLE924400097.12330白色
18,400
取扱い終了
89509375NNFK90517/NNU401007KLE924350090.82180温白色
18,400
取扱い終了
89509384NNFK90517/NNU401003KLE924300090.82180電球色
18,400
取扱い終了
89509393NNFK90517/NNU500004KLE9364000103.33720白色
20,700
取扱い終了
89509402NNFK90517/NNU500007KLE936350096.93490温白色
20,700
取扱い終了
89509411NNFK90517/NNU500003KLE936300096.93490電球色
20,700
取扱い終了
89509427NNFK90517/NNU400004KLE919400097.91860白色
16,900
取扱い終了
89509436NNFK90517/NNU400007KLE919350091.61740温白色
16,900
取扱い終了
89509445NNFK90517/NNU400003KLE919300091.61740電球色
16,900
取扱い終了
48902638NNLK41517/NNL4200ELCLE916.93000125.42120電球色
18,400
取扱い終了
49133753NNLK41517/NNL4600EVKLR944.33500142.26300温白色
31,200
取扱い終了
49133936NNLK41517/NNL4300EWCLA921.54000134.42890白色
21,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする