ノーブランド
ローレットつまみノブ ロング
(1件のレビュー)
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
取付部
おねじ(段付)
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89293312
CE-3006-L4-20
20
8
3
12
4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
89293321
CE-3006-L4-25
25
8
3
12
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89293337
CE-3006-L5-20
20
8
3.8
12
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
89293346
CE-3006-L5-25
25
8
3.8
12
5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
89293355
CE-3006-L5-30
30
8
3.8
12
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
89293364
CE-3006-L5-40
40
8
3.8
12
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
89293373
CE-3006-L6-30
30
10
4.5
15
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
89293382
CE-3006-L6-35
35
10
4.5
15
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
89293391
CE-3006-L6-50
50
10
4.5
15
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
89293407
CE-3006-L8-40
40
10
6
15
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください