曜日別特売

アルミツールケース

アルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージアルミツールケース - JEJアステージ
(13件のレビュー)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。

用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194778AL-A002F250×150×230230×135(110+25)×190収納物:5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89334691AL-A001220×80×175205×60(40+20)×130収納物:3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89334707AL-A002250×95×230230×75(50+25)×190収納物:5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42058084AL-A003356×103×310335×80(50+30)×265収納物:8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 備品保管用 小物入れで使用
建設業・工事業

備品保管用 小物入れで使用 鍵の所がもう少し上部なベルト式が良い
軽量で持ち運びも便利

対象商品 : 89334691
2023-08-17
用途: 銀行からの現金引き出し時
サービス業

通帳と印鑑と身分証明を入れて
銀行から預金引き出し時に使用
程よい大きさで使い易い
良い商品である

対象商品 : 89334707
2023-06-21
用途: ツールケース
サービス業

文字通りツールケースとして使用しています。しっかりとした作りで高級感があります。

対象商品 : 89334691
2021-02-04
用途: 時計メンテツール入れで

以前に大きめの類似ケースは中でゴロゴロ転がってるので買い替えましたがピッタリです。

対象商品 : 89334707
2020-03-11
用途: 荷物入れ
その他業種

荷物を入れても軽くて持ち運びに便利ですねぇ^_^
カギも付いているのでケースが開かないのも嬉しいですねぇ^_^

対象商品 : 89334691
2019-04-29
用途: 施設のカギの保管箱

鍵の保管箱としてサイズもちょうどよく、ケースに鍵もかかるのでこの上ないです。

対象商品 : 89334691
2019-08-28
用途: 販売するコネクタの収納ケースとして使用。
緑邦産業株式会社

何回か使用しているが特に問題はありません。サイズ的にちょうど良い。

対象商品 : 89334707
2018-06-07
用途: 放射温度計のケースとして利用する。
株式会社山岸鍛工

放射温度計に付いているケースはプラスチック製で、現場の作業場は高温なので多少熱に強い方が測定機の収納に良いと思い購入しました。手軽で持ち運びするのに良く、安価で気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする