曜日別特売

ソフポア

ソフポア - ニチバン
(3件のレビュー)

伸縮性に富み屈曲部にもよくつき、はがれにくい。
透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。
はくり紙つき。

テープ長さ(m)3テープ幅(mm)25材質ウレタン不織布内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89296681SFP253
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-30
用途: ガーゼの固定
としな内科・皮フ科クリニック

よく伸びるし、剥がれにくいので、指や肘や膝など曲げ伸びする関節部分のガーゼ固定に使っています。なかなか小売店では売っておらず、やっとここで見つけました。

対象商品 : 89296681
2020-12-05
用途: 傷手当 特に動きのある部位

絆創膏にしては比較的高価格で回転もよくない為であろうと考えられ、価格は、高めの設定で陳列個数も少量と云った売れ筋外の扱いで市販されている。したがって品切れになってしまう場合も多く、頻繁に取り寄せを依頼する事になってしまう。それなら御社からまとめ買いできるのが、有難いし価格も一番安く設定してある。
少々高くてもこの絆創膏を使用する理由は、
①伸縮性と引張強度が高く剥げたりしない
②粘着は一見弱そうに感じるが、ガーゼとの相性は抜群で剥がれにくい
③厚みは頼りないと感じられるくらいに薄いが、強度は十分である
したがって手や足と云った動きのある個所に適しているので、少々割高感があっても一度それを実感すれば納得できると考えます。

対象商品 : 89296681
2020-07-03
用途: ハイドロコロイド絆創膏の固定

商品説明通り、ムレも無く伸びが良いので割高でも納得のテープですね。しかしテープ同士がくっつかないので、貼り方には注意が必要な様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする