ニチバン
バトルウィン くっつくバンテージ
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。
薄い素材でゴワゴワしない。
巻き直しができる。
手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色
ベージュ
テープ種類
バンデージ
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89296837
KB25F
25
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
89296846
KB38F
38
¥
570
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
89296855
KB50F
50
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
89296864
KB75F
75
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください