曜日別特売

ヘンペイスクエアボトル コック付き

ヘンペイスクエアボトル コック付き - アズワン
(4件のレビュー)
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375アズワン品番1-2168-02内容量1本
注意
※目盛は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89297853-
5,890
5,831
6,414(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89297853
2019-04-27
用途: 液体の保管
卸売・小売業

キャンプから液が漏れます。液体を混ぜるために容器を振るとキャップから液が漏れます。強めにキャップを閉めて液が漏れます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 89297853
2019-04-23
用途: 水性液体の保存
卸売・小売業

キャップをしっかり閉めても液が漏れる。容器内で混合するために、容器を振って混ぜたところ、キャップとコック部分から液が漏れる。
振るたびに液漏れするので、全く使えない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 89297853
2016-06-17
用途: オイルの保管
有限会社ヤナギオートサービス

ペール缶に入れていたオイルをこちらに移しました。コックで簡単に注げる事と、残量が一目で分かるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89297853
2014-11-01
用途: ペット用の水タンクに使う

ペットの部屋に水道がないのでコック付で便利そうなので購入しましたが、コックをしっかり閉めても滴がモタモタ漏れてしまいます。一日でマグカップ一杯です。不良品なのかこの商品の品質はこんなものかは分かりませんが、買って大失敗でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする