アズワン
ナイロンチューブ
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)
最大20
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~+90
使用流体
水・空気
使用圧力範囲
-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
内容量
1巻(20m)
注意
※カット品です。販売は20m単位となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89298002
NA0425-20
2.5
4
黒
1-8164-01
¥
1,540
¥
1,525
¥
1,678
(税込)
翌々日出荷
89298027
NA0860-20
6
8
黒
1-8164-03
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
89298036
NA1075-20
7.5
10
黒
1-8164-04
¥
5,720
¥
5,663
¥
6,229
(税込)
12日以内出荷
89298045
NA1290-20
9
12
黒
1-8164-05
¥
8,360
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
89298054
NA0425-20
2.5
4
白
1-8208-01
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89298063
NA0640-20
4
6
白
1-8208-02
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
翌々日出荷
89298072
NA0860-20
6
8
白
1-8208-03
¥
3,740
¥
3,703
¥
4,073
(税込)
翌々日出荷
89298081
NA1075-20
7.5
10
白
1-8208-04
¥
5,720
¥
5,663
¥
6,229
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89298097
NA1290-20
9
12
白
1-8208-05
¥
8,360
¥
8,276
¥
9,104
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89298011
NA0640-20
4
6
黒
1-8164-02
¥
2,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください