アズワン
ポリウレタンチューブ
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質
PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-15~+60
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃・65%RH)
使用流体
水・空気
定尺(m)
最大20
使用真空圧力
-100kPa
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89298167
UB0425-20-CC
1本
-
2.5×4
4
1-8257-01
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89298176
UB0640-20-CC
1本
-
4.0×6
6
1-8257-02
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
89298185
UB0850-20-CC
1本
-
5.0×8
8
1-8257-03
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89298194
UB1065-20-CC
1本
-
6.5×10
10
1-8257-04
¥
10,780
¥
10,672
¥
11,739
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89298203
UB1280-20-CC
1本
-
8.0×12
12
1-8257-05
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89298106
UB0320-20-O
1枚
橙
2.0×3
3
1-8228-01
¥
1,440
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください