曜日別特売

UG軟膏壺

UG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワンUG軟膏壺 - アズワン
(5件のレビュー)

中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。

仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892987273-51 青クリア1箱(100個)6
2,360
2,336
2,570(税込)
当日出荷
892987363-52 青クリア1箱(100個)12
2,940
2,911
3,202(税込)
当日出荷
892987453-53 青クリア1箱(100個)24
3,540
3,505
3,856(税込)
当日出荷
892987543-54 青クリア1箱(100個)35
5,280
5,227
5,750(税込)
当日出荷
892987633-55 青クリア1箱(100個)58
9,100
9,009
9,910(税込)
当日出荷
892987723-56 青クリア1箱(50個)125
6,020
5,960
6,556(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89298736
2023-10-24
用途: クリーム入れ
サービス業

満足しております。細かい大きさの品揃えがあると、もっと良いかなと思います。

対象商品 : 89298745
2019-06-11
用途: アロマジェルクリーム作り
アロマサロン リトセアサービス業

イベントに参加して、たくさんの方にジェルクリームを作ってお持ち帰り頂きました!使いやすくて、軽くて、中も見えるので良かったです。
ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 89298736
2019-02-28
用途: 化粧クリームを入れる
製造業

試作品を作って、サンプリングに使用。量的にもまた漏れる心配もなく使えました。

対象商品 : 89298754
2017-12-04
用途: 塗料の攪拌
製造業

実験室でアワ取り練太郎で塗料を作るときにつかっています。
少量で作れてそのまま、短期間なら十分保管しておけて便利です。

対象商品 : 89298727
2017-04-13
用途: ワセリン小分け
教育・研究機関

フリマサイトで口座苦材料をセットで売っています。その際にワセリンをつけていますが、小分けする必要があります。十分に用途を満たすものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする