曜日別特売

タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) - タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) - タイゴン

内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。
溶出が少なく、流体に影響を与えません。

材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15内容量1巻(15m)
全16種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89299016ABW1S1501-1×21-9106-01
100,00098,980
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89299025ABW1S1502-2×41-9106-02
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
103日以内出荷
返品不可
89299034ABW1S1517-3×51-9106-03
45,90044,980
44,980
49,478(税込)
103日以内出荷
89299043ABW1S1525-3×61-9106-04
48,50047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89299052ABW1S1518-4×61-9106-05
50,50049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89299061ABW1S1539-4×71-9106-06
67,80066,980
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89299077ABW1S1540-4×81-9106-07
59,00057,980
57,980
63,778(税込)
108日以内出荷
返品不可
89299086ABW1S1503-5×81-9106-08
108,00099,980
99,980
109,978(税込)
103日以内出荷
89299095ABW1S1504-6×91-9106-09
55,10054,980
54,980
60,478(税込)
103日以内出荷
89299104ABW1S1541-6×101-9106-10
68,10065,980
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89299113ABW1S1542-6×121-9106-11
106,00097,980
97,980
107,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
89299122ABW1S1505-7×101-9106-12
67,10066,980
66,980
73,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
89299131ABW1S1506-8×121-9106-13
70,60065,980
65,980
72,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
89299147ABW1S1544-8×141-9106-14
113,00099,980
99,980
109,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
89299156ABW1S1507-10×141-9106-15
89,00085,980
85,980
94,578(税込)
108日以内出荷
返品不可
61284206ABW1S1518【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4×61-9106-05
40,70039,900
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする