曜日別特売

角型瓶

角型瓶 - TARSONS角型瓶 - TARSONS角型瓶 - TARSONS角型瓶 - TARSONS
(3件のレビュー)

耐久性に優れています。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892997525833201252159.0×39.5×991-1778-01
250
248
273(税込)
当日出荷
8929976158333025028.574.5×51.5×1161-1778-02
280
277
305(税込)
当日出荷
892997775833405003899.5×64.0×1441-1778-03
570
564
620(税込)
当日出荷
89299786583350100044127×67.0×1781-1778-04
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89299795583360200052150×97.0×2371-1778-05
1,590
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
89299804583420125褐色2159.0×39.5×991-1779-01
260
257
283(税込)
当日出荷
89299813583430250褐色28.574.5×51.5×1161-1779-02
300
297
327(税込)
当日出荷
89299822583440500褐色3899.5×64.0×1441-1779-03
680
673
740(税込)
当日出荷
892998315834501000褐色44127×67.0×1781-1779-04
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
892998475834602000褐色52150×97.0×2371-1779-05
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89299752
2022-09-07
用途: 液体の保存

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 89299761
2021-05-18
用途: 2ストオイルの携行に使用
その他業種

ツーリング時に250ccの小型ボトルを携行しています。耐油性がありキャップの密閉もしっかりしているので安心です。

対象商品 : 89299761
2018-03-15
用途: 塗料の小分けに
サービス業

塗料の小分けに使っています。強度がありすぎて価格が割高なので、もう少し軽くて安価なもので250mlがあると助かります。厚みは、50mm以内がいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする