TARSONS
ハンドル付広口瓶
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89299856
583357
HDPE(高密度ポリエチレン)
Φ163×302
丸型
86
1-1780-01
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89299865
583358
HDPE(高密度ポリエチレン)
147.5×147.5×297
角型
87.5
1-1780-02
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89299874
583257
PP(ポリプロピレン)
Φ163×302
丸型
86
1-1781-01
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89299883
583258
PP(ポリプロピレン)
147.5×147.5×297
角型
87.5
1-1781-02
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください