曜日別特売

アースガーデン おうちの草コロリ

アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ - アース製薬
(20件のレビュー)

食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません

用途除草剤
注意
※こちらの除草剤は農薬として使用することができません。このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
有効成分
性状
有効面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845819-1個(3kg)●予防:60gから200g/平方メートル●除草:200g/平方メートル(草丈10cm以下)-類白色細粒-
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
53093646-1個(500mL)【希釈早見表】(一畳1.62平方メートルで計算)水量1L:50倍で薄める場合20ml、25倍で薄める場合40ml、散布面積:5から20平方メートル(3から12畳) ・水量4L:50倍で薄める場合80ml、25倍で薄める場合160ml、散布面積:20から80平方メートル(12から49畳) ・水量6L:50倍で薄める場合120ml、25倍で薄める場合240ml、散布面積:30から120平方メートル(18から74畳)・水量10L:50倍で薄める場合200ml、25倍で薄める場合400ml、散布面積:50から200平方メートル(30から123畳)-淡黄色澄明可乳化油状液体-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24845828-1個(900g)●予防:60gから200g/平方メートル●除草:200g/平方メートル(草丈10cm以下)-類白色細粒-
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
89301021スプレータイプ1本(1L)6.5~10-淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合:約5~20
オープン
918
1,010(税込)
当日出荷
89300802ジョウロヘッド1本(2L)50から200ml/平方メートル-淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合:約10~40
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11997414つめかえ1本(850mL)5.5~8.5-淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合:約4~17
オープン
559
615(税込)
当日出荷
11997423つめかえ1本(1.7L)11~17-淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合:8.5~34
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
53093637-1個(4.5L)--淡黄色水溶性液体-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70086214ジョウロヘッド1本(2L)約10~40(50~200ml使用)-淡黄色水溶性液体-
オープン
取扱い終了
24345773ジョウロヘッド1本(6L)39~60-淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合の有効処理面積:約30~120m2
オープン
取扱い終了
51178234つめかえ1袋(1.7L)--淡黄色水溶性液体1m2あたりに50~200ml散布した場合の有効処理面積:8.5 ~ 34m2
オープン
取扱い終了
89300811らくらくスプレー1本(420mL)2.7~4.2ペラルゴン酸(2.5%)、水・界面活性剤等(97.5%)淡黄色水溶性液体-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おうちの草コロリ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53093637
2024-07-21
用途: 庭の除草
その他業種

効果は本当にすぐ現れました。リーズナブルと思い、4.5リットル入りを購入しましたが、重たかったです

対象商品 : 24845819
2024-06-19
用途: 草刈りのあと
サービス業

草刈り後に散布すると、全く生えないわけではありませんが、その後の草の生え方が全然ちがいました。

対象商品 : 51178234
2024-06-13
用途: 庭の除草
寺田デンキ

ペットボトルにスプレーを利用して必要な所だけに散布しています。甘い薔薇の香りで満足しています。枯れるのに少し日数がかかります。

対象商品 : 11997423
2023-05-28
用途: 除草
製造業

犬の散歩をさせている人が多いところで使用するのですが、安心して使えます。

対象商品 : 11997414
2023-02-03
用途: 庭の雑草防除
教育・研究機関

寒い時期での使用でしたが、翌日には草が枯れ始めているのが分かりました。暖かい時期なら、その日のうちに効果が実感できるかも知れません。

対象商品 : 24345773
2022-05-09
用途: 道路の除草に
製造業

ペットにも安全、との事で使用。
散布した次の日天候で効果が変わります。
散布した日の天気が良くても次の日が雨なら効果は激減、撒いた分が無駄になります。
散布後天気が良い日が続くなら、散布して数日後良く枯れているのが分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24345773
2022-08-11
用途: 庭の雑草除去

何回かのリピート購入、孫が庭で遊ぶので、安全と思われるこの製品を使用している、見た目にも枯れるのが早いのでいいかな、ただ少しコスパにかけるかな。

対象商品 : 89301021
2021-02-13
用途: 庭の草退治
運輸・通信業

植物由来という触れ込みなので、環境にやさしいかと使用してい使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする