お庭の虫コロリ速効シャワー

お庭の虫コロリ速効シャワー - アース製薬お庭の虫コロリ速効シャワー - アース製薬お庭の虫コロリ速効シャワー - アース製薬お庭の虫コロリ速効シャワー - アース製薬お庭の虫コロリ速効シャワー - アース製薬

さまざまな害虫をまとめて退治!
有効成分シフルトリンと、植物由来成分(チモール)が、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな種類のイヤな害虫にすぐれた殺虫効果を発揮します。
シャワー液タイプなので、見かけたイヤな害虫に直接かけるだけですばやく退治できます。
イヤな害虫がひそんでいる場所もまとめて一気に退治できます。
植物にやさしい水性処方です。

用途
キャップを開け、逆さにして容器の胴部を押すようにして散布してください。
ナメクジは十分にかからないと粘液を出して逃げることがあります。その場合は再度散布してください。
1本で約10m2使用できます。※食用植物にかからないように使用してください。
トラスコ品番828-5223質量(g)1080タイプシャワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×71適合場所石の間、巣穴有効成分シフルトリン、植物由来成分(チモール)適合害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、ハサミムシ、タカラダニ、コオロギ、クモ内容量1本(1L)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※環境を汚染しないように乱用はさけてください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに薬剤が入らないように注意してください。
※散布後に雨や水がかかると効果が減少しますので改めて散布してください。
※室内では使用しないでください。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料に薬剤がかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用後はフタを閉め、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89300863-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする