曜日別特売

切り花名人仏花専用

切り花名人仏花専用 - アース製薬切り花名人仏花専用 - アース製薬切り花名人仏花専用 - アース製薬切り花名人仏花専用 - アース製薬
(1件のレビュー)

切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。
プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。
花器を腐食させない!
真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。
持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。

用途
花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍)
水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。
【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ)
適合作物仏花トラスコ品番828-5117質量(g)150タイプポンプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン使用量水50mlに1プッシュアズワン品番64-1140-56内容量1本(100mL)
注意
※使用前に製品表示をよく読み、正しくお使いください。
※食品ではありません。
※原液や希釈液が目や皮膚に付着した場合は、水で洗い流してください。万一、飲んだ場合は、すぐに水を多めに飲んでください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※葉が水につかると微生物が繁殖し、しおれの原因となりますので取り除いてください。
※花の種類や鮮度、生ける条件によって効果が現れにくいことがあります。
※内容物が変色したり、沈殿を生じることがありますが、効果には影響ありません。
※凍結した場合、解凍後に分離することがありますが、その場合はよく振り混ぜてからお使いください。
※花器は、よく洗ってからお使いください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※捨てるときは、プラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※ 一部の金属においては、水で使用した場合と同程度の変色を起こすことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89301116-
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301116
2020-09-18
用途: 祭壇の切り花
サービス業

いろいろ長持ちさせる方法もネットにはありますが、気持ち長持ちするかな。それでも毎日の水の交換は必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする