ナメクジカダンスプレー

ナメクジカダンスプレー - フマキラーナメクジカダンスプレー - フマキラー
(12件のレビュー)

ナメクジに直接かけるとすぐに効果を発揮、すばやく退治できます。
100%食品成分!化学成分を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
散布後、まいた場所にナメクジを近寄りにくくする効果が約1週間持続します。

トラスコ品番796-1219剤形エアゾル内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89301527-
760
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 速攻ナメクジ退治!

家の花壇などにどこからか出てくるナメクジ。放置すると苗や花を荒らされてしまい、なにより気持ちわるい。
見つけたらすぐにこのナメクジカダンスプレーを吹きかけます。するとあっという間に退治できます。花や壁面などへの影響もなく、重宝しています。
ただしブロックの上など平面で退治すると、乾いた時に黒い小さな塊になるので早めに掃除してください。地面の上などではまったく気になりません。

対象商品 : 89301527
2023-05-26
用途: ナメクジ除去
農・林・水産業

会社にでたナメクジに、この商品をスプレーすることで潰さずに除去することが出来ました。

対象商品 : 89301527
2022-10-26
用途: ナメクジ殺虫スプレー
運輸・通信業

セッコクを30鉢ほど栽培しておりますが、春から梅雨にかけて根と新芽を
食われるので、その対策として購入使用しております。
結果オーライです。

1が参考にしています
対象商品 : 89301527
2022-10-31
用途: 退治

じぇっとがついていればいいなあとおもうしだいでありまつ

対象商品 : 89301527
2022-08-10
用途: 退治

かざむきにきをつけてやるべき 結構いい 時間差2度吹きで完璧

対象商品 : 89301527
2022-05-13
用途: 庭の植栽や鉢植え、通路などに這い回るナメクジ退治

とても良く利く。ほぼ数秒でダウン。湿度が高くなければ、翌朝には干からびている。エタノール(アルコール)臭がしばらくは若干残るが、気になるほどではない。

対象商品 : 89301527
2022-06-07
用途: 家庭園芸でのナメクジ退治
その他業種

即効性も有り助かっている。安全性が一番。

2023-06-22
用途: 野菜の苗につくナメクジ退治
酒井工房

芽が出たばかりの野菜にとりつくナメクジを退治するのに使ってみたが、1~2どスプレーするだけでダウンした。効き目は確かだが野菜の芽に薬害が出ないか良く見分ける必要があると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする