曜日別特売

強力猫まわれ右粒剤

強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー強力猫まわれ右粒剤 - フマキラー
(16件のレビュー)

犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。
大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。
雨にも強く、効果は4~6週間持続します。

対象動物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45722794-1本(900g)
1,340
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89301572-1本(400g)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
490213414325721個
1,340
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89865237-1個(400g)
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89865237-89301572-- 強力猫まわれ右粒剤 フマキラー 89301572強力猫まわれ右粒剤フマキラー1本(400g)
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 駐車場の猫除け
不動産業

思っている以上に多く撒く必要はあるものの、臭いのある内は猫の糞は無くなっています。
いわゆる猫バンバンの時期になったので駐車場に寄り付かなくなったと思われるのは助かりました。
蓋を閉めていても臭うので保管時にはビニール袋に入れる必要がある点、定着性とトレードオフなところは避けられないのでしょうが、効果が無くなった後も薬剤の粒は残るのでアスファルトで舗装された駐車場のような凹凸のある場所では取り除くのが困難な点が難点ではあります。

2025-06-10
用途: 猫よけに

屋内にはいりこんでくる猫よけに使用しています。
直接ばら撒くわけにはいかないところには、プラコップに中身をいれて数か所に置いています。
刺激臭はそれなりですが、効果はこれからというところです。

対象商品 : 45722794
2023-05-30
用途: 車庫廻り
建設業・工事業

グリーンと黄色を交互に巻いてます。最初は効き目がないようでしたが1年経ちますがほとんど来なくなりました。

対象商品 : 45722794
2023-03-30
用途: 駐車場の猫避け
飲食業

とても満足しています
今後も使用していきたいと思ってます

1が参考にしています
対象商品 : 45722794
2023-09-09
用途: 野良猫の侵入防止に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

効果期間は、2~4週間とのことですが、1ヶ月は、欲しいです。

対象商品 : 89301572
2021-08-31
用途: 庭の猫除け
自動車・二輪車・自転車関連業

庭に猫が来て、糞尿の臭いがひどいので、本剤をまいた。匂いになれるという事で、別の剤と交互に使用している。撒き始めてから被害が少なくなったのは実感できる。雨で流されるので、晴れが続く予報の時にまく様にしている。

対象商品 : 89301572
2021-10-22
用途: 野良猫の侵入防止
不動産業

すぐに猫の嫌う臭いが消えてしまい、コスパが良くないと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 89301572
2021-09-14
用途: 除草作業
サービス業

全く効果なし。嘲笑くかの如く、使用した翌日には猫の糞だらけで悪臭を放っていた。回れ右しながら糞をまき散らして・・・ガッカリです。もう買いません。強力でもなんでもありません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする