曜日別特売

Qジョイント(ゲージソケット)

Qジョイント(ゲージソケット) - 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット) - 千代田精機
(1件のレビュー)
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接続サイズ(mm)
適合流体
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069742S-RG355-262490M16×1.5(左)ガスM16×1.5(左)
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37069767S-RO355-263275M16×1.5 (左)酸素M16×1.5(右)
3,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37069767S-RO48681264S-ROS-RO Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 48681264Qジョイント 酸素用 ゲージソケット千代田精機1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069742
2018-12-18
用途: ガス溶断作業

使いやすいが、仕上げが少々悪くバリ等があり改善を要す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする