曜日別特売

Qジョイント(マイルドホースソケット)

Qジョイント(マイルドホースソケット) - 千代田精機Qジョイント(マイルドホースソケット) - 千代田精機

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。

用途マイルドホース用主な用途ホース中間用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069785S-TG4355-269168ガス
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37069803S-TO4355-270554酸素
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37069803S-TO448681298S-TO4S-TO4 Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機 48681298Qジョイント 酸素用 ホースソケット千代田精機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする