DBボールキャスター(プレート式)

DBボールキャスター(プレート式) - 東信製作所DBボールキャスター(プレート式) - 東信製作所DBボールキャスター(プレート式) - 東信製作所DBボールキャスター(プレート式) - 東信製作所
(1件のレビュー)

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89300504DB63-P634081自在車
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
89300513DBS63-P634081自在車S
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89300504
2017-04-17
用途: 美容院ワゴン
ZENAサービス業

スムーズで毛が絡みにくい構造だと思います。耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする