DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。
ブレーキ付き(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様
VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可
トラスコ品番
486-0055
寸法(mm)
460×500×243
質量(kg)
6.2
最大積載段数
4段
最大荷重(kN)
(収納)0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89302062
VB-4450
¥
30,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください