曜日別特売

ダストキャッチャー

ダストキャッチャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストキャッチャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストキャッチャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ!
簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ!
切り粉受けには一般の袋が使えます。

付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220内容量1個
注意
※付属のビニール袋がなくなった場合、一般のビニール袋やコンビニ袋(幅300mm以上、深さ300mm以上)をセットしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89302087DKC-2010
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302087
2025-01-16
用途: ボードアンカー作業
建設業・工事業

した穴を開けてボードアンカー取り付け準備を行う際、粉をキャッチしてくれ、粉の飛散予防に最適です。

対象商品 : 89302087
2017-03-13
用途: 一般家庭内での電気工事等
KSエンジニアリング

エアコンの穴あけ時に使用しましたが、思ったよりゴミの飛散が少なくて後の掃除が楽でした。お客さんへの衛生作業のアピールにもなるのでいい商品ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 89302087
2015-01-16
用途: ボード開口

ガッカリ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする