曜日別特売

静電気除去ブロアー

静電気除去ブロアー - シシド静電気静電気除去ブロアー - シシド静電気静電気除去ブロアー - シシド静電気静電気除去ブロアー - シシド静電気静電気除去ブロアー - シシド静電気静電気除去ブロアー - シシド静電気
(1件のレビュー)

小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

仕様
【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)
【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。
【風量調整】風速を調整することができます。
【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。
【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。
【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。
【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。
【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
放電方式DC方式付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)内容量1台
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89302114BF-X2DD-V2
54,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89302114
2020-07-22
用途: 包装資材の除電
株式会社オーレックス

直流式で、しっかりアースも用意されていて、除電効果は高いと思います。
電源・アース・アラーム信号など、ナイロンコネクタ一個で集約してあります。
本体にアース端子はありませんが、組み込み用とに向いた構造です。
上下チルト角度は細かく設定できますが、セレーションリングの噛合い構造なので、微妙な角度を要求するなら、構造を変えるか台座の取付に角度をつける必要があります。
取付台座(スタンド)にはマグネットなどは付いていません。ネジ穴のみです。
正面の防護ネットは着脱が容易で、清掃はしやすいです。
風量調整には、+ドライバーのNo.1などを使えます。内部基板上に実装されている可変抵抗なので、高頻度調整には不向きです。
汎用としてあちこちに持ち運ぶ用途には適していません。
あくまで、自動機やライン上に固定して運用条件をあまり変更しない「組み込み」用として考えてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする